品番 : EA951LG-212
品名 : φ26x50mm 戸当り(1個/白)
仕様
| 寸法図サイズ(mm) | A:22、B:13、C:50、D:22、E:26、F:4 | サイズ(mm) | φ26×50 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | カラー | 白 |
| 入数 | 1 | ||
| 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ | |||
| ビスかくしキャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/08 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
