品番 : EA951LG-206
品名 : φ27x70mm 戸当り(1個/黒)
仕様
| 寸法図サイズ(mm) | A:23、B:13、C:70、D:22、E:27、F:4 | サイズ(mm) | φ27×70 |
|---|---|---|---|
| 材質 | エラストマー樹脂 | カラー | 黒 |
| 入数 | 1 | ||
| 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ | |||
| ビスかくしキャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1327ページ | ||||
