詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-204

品名 : φ25x40mm 戸当り(2個/黒)

仕様

寸法図サイズ(mm) A:22、B:13、C:40、D:18、E:25、F:4 サイズ(mm) φ25×40
材質 エラストマー樹脂 カラー
入数 2
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
ビスかくしキャップ付
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/08 22:38現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1327ページ
バリエーション一覧
EA951LG-201 φ22x11mm 戸当り(4個/黒)
EA951LG-202 φ23x20mm 戸当り(4個/黒)
EA951LG-203 φ25x30mm 戸当り(2個/黒)
EA951LG-204 φ25x40mm 戸当り(2個/黒)
EA951LG-205 φ26x50mm 戸当り(1個/黒)
EA951LG-206 φ27x70mm 戸当り(1個/黒)
EA951LG-207 φ27x90mm 戸当り(1個/黒)
EA951LG-208 φ22x11mm 戸当り(4個/白)
EA951LG-209 φ23x20mm 戸当り(4個/白)
EA951LG-210 φ25x30mm 戸当り(2個/白)
EA951LG-211 φ25x40mm 戸当り(2個/白)
EA951LG-212 φ26x50mm 戸当り(1個/白)
EA951LG-213 φ27x70mm 戸当り(1個/白)
EA951LG-214 φ27x90mm 戸当り(1個/白)
ウェブカタログ画像
  • A:22、B:13、C:40、D:18、E:25、F:4\n単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top