品番 : EA952BJ-1
品名 : 200x300x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製)
仕様
| サイズ | 200×300mm | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| メッシュサイズ(SW×LW) | 5×10mm | ||
| アルミ製(A1050) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
