品番 : EA952BJ-2
品名 : 300x450x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製)
仕様
| サイズ | 300×450mm | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| メッシュサイズ(SW×LW) | 5×10mm | ||
| アルミ製(A1050) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/24 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
