品番 : EA952BJ-14
品名 : 450x900x1.2mm/25x14mm エキスパンドメタル(アルミ製)
仕様
| サイズ | 450×900mm | 厚み | 1.2mm |
|---|---|---|---|
| メッシュサイズ(SW×LW) | 14×25mm | ||
| アルミ製(A1050) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/10 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
