品番 : EA952BJ-3
品名 : 450x600x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製)
仕様
サイズ | 450×600mm | 厚み | 0.8mm |
---|---|---|---|
メッシュサイズ(SW×LW) | 5×10mm | ||
アルミ製(A1050) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1479ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)