品番 : EA952CD-31
品名 : 19mm 波板用フック(クリア/100個)
仕様
| フック長 | 19mm | 色 | クリア |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリカーボネイト | ||
| アングル材などに引っ掛けて使用します。 | |||
| 入数 | 100個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
100個入
