詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CD-34

品名 : 25mm 波板用フック(クリア/100個)

仕様

フック長 25mm クリア
材質 ポリカーボネイト
アングル材などに引っ掛けて使用します。
入数 100個
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/10 15:22現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA952CD-31 19mm 波板用フック(クリア/100個)
EA952CD-32 21mm 波板用フック(クリア/100個)
EA952CD-33 23mm 波板用フック(クリア/100個)
EA952CD-34 25mm 波板用フック(クリア/100個)
EA952CD-41 19mm 波板用フック(クリア/20個)
EA952CD-42 21mm 波板用フック(クリア/20個)
EA952CD-43 23mm 波板用フック(クリア/20個)
EA952CD-44 25mm 波板用フック(クリア/20個)
ウェブカタログ画像
100個入
  • 100個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top