品番 : EA952CD-44
品名 : 25mm 波板用フック(クリア/20個)
仕様
| フック長 | 25mm | 色 | クリア |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリカーボネイト | 入数 | 20個 |
| アングル材などに引っ掛けて使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/02 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数20個
