品番 : EA952CD-33
品名 : 23mm 波板用フック(クリア/100個)
仕様
フック長 | 23mm | 色 | クリア |
---|---|---|---|
材質 | ポリカーボネイト | ||
アングル材などに引っ掛けて使用します。 | |||
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/04 02:00現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1475ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
100個入