詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952S-144

品名 : 14x2.6mm/1.0m 押しスプリング

仕様

材質 バネ鋼 長さ 1m
外径×線径 14×2.6mm
追加説明
カタログ価格

3,840 (税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA952S-41 4x0.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-51 5x0.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-52 5x0.8mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-61 6x0.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-62 6x1.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-71 7x0.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-72 7x1.4mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-81 8x1.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-101 10x1.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-102 10x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-111 11x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-121 12x1.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-122 12x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-123 12x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-124 12x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-141 14x1.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-142 14x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-143 14x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-144 14x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-151 15x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-161 16x1.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-162 16x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-163 16x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-164 16x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-165 16x3.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-171 17x1.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-181 18x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-182 18x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-183 18x3.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-191 19x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-201 20x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-202 20x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-203 20x3.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-204 20x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-205 20x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-221 22x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-222 22x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-223 22x3.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-224 22x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-241 24x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-242 24x2.6mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-243 24x3.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-244 24x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-261 26x2.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-262 26x3.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-263 26x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-264 26x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-281 28x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-301 30x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-302 30x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-321 32x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-341 34x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-351 35x3.5mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-361 36x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-362 36x5.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-381 38x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-382 38x5.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-401 40x4.0mm/1.0m 押しスプリング
EA952S-402 40x5.0mm/1.0m 押しスプリング
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top