品番 : EA952S-51
品名 : 5x0.5mm/1.0m 押しスプリング
仕様
材質 | バネ鋼 | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
外径×線径 | 5×0.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/11 05:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1358ページ |