品番 : EA952S-103
品名 : 10x2.0mm/1.0m 押しスプリング
仕様
材質 | バネ鋼 | 長さ | 1m |
---|---|---|---|
外径×線径 | 10×2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/13 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1378ページ |