品番 : EA952S-162
品名 : 16x1.6mm/1.0m 押しスプリング
仕様
| 材質 | バネ鋼 | 長さ | 1m | 
|---|---|---|---|
| 外径×線径 | 16×1.6mm | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 5 (2025/11/01 04:15現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                 
                                                 
                         
                         
                            