品番 : EA952S-261
品名 : 26x2.0mm/1.0m 押しスプリング
仕様
| 材質 | バネ鋼 | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 外径×線径 | 26×2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
