詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-61

品名 : 200x405x524mm テレホンスタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アスカ(Asmix) 型番 TS8802
材質 本体:ABS樹脂、クランプ一部:スチール 耐荷重 1kg
電話台サイズ 幅130~220mmまで アーム伸長 290mm
ベース回転範囲 360° 最大クランプ取付け幅 60mm
サイズ 200(W)×405(D)×最高524(H)mm 重量 2kg
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/24 16:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954JB-61A
  • 品番

    EA954JB-61A

  • コメント

    変更点:メーカー、重量など

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top