品番 : EA955CA-5A
品名 : 900x520x 800mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ML-800V |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC |
| 内寸(mm) | 800×470×700 | 外寸(mm) | 900×520×800 |
| 耐荷重 | 天板:100kg、棚板:20kg | 重量 | 14.6kg |
| 棚板 | 1枚(可動) | 必要工具 | #2ドライバー |
| 南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付 | |||
| 灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 | |||
| シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 | |||
| 軽くてサビないミニロッカー。 | |||
| ◆お庭に馴染む、アースカラー 落ち着きのあるナチュラルな色味で、どんな外壁やお庭にもマッチします。 |
|||
| ◆屋外収納でスッキリ片付く 外で使うものや季節用品は屋外収納へ。 使う時もしまう時もサッと出し入れできて便利。 土などを持ち込まずに済むので家の中も汚れません。 |
|||
| ◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ 扉が左右にスライド格納される省スペース設計。 間口を大きく開くので荷物の出し入れがしやすい。 シャッターは真空成形を採用ししなやかでスムーズな開閉を実現。 |
|||
| ◆安心の高耐荷重 高耐荷重だからスタッキングもできる。 幅と奥行きが同じ大きさのミニロッカーは、スタッキングが可能。 荷物が増えたた時にロッカーを増やす事ができます。 |
|||
| ◆サビないプラスチック製 耐久性の高いプラスチック製で、雨に濡れてもサビず、長くお使いいただけます。 |
|||
| ◆丸みのある本体 天板や側面に丸みを付けることで、角になる部分を減らし、安全に。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
