詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CA-6A

品名 : 900x520x1000mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。
ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ML-1050V
※注意※ 【お客様組立品】 材質 本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸(mm) 800×470×350(上段)、800×470×500(下段) 外寸(mm) 900×520×1000
耐荷重 天板:100kg、棚板:100kg 重量 16.9kg
棚板 1枚(固定) 必要工具 #2ドライバー
南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付
灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
軽くてサビないミニロッカー。
◆お庭に馴染む、アースカラー
落ち着きのあるナチュラルな色味で、どんな外壁やお庭にもマッチします。
◆屋外収納でスッキリ片付く
外で使うものや季節用品は屋外収納へ。
使う時もしまう時もサッと出し入れできて便利。
土などを持ち込まずに済むので家の中も汚れません。
◆扉が邪魔にならないシャッタータイプ
扉が左右にスライド格納される省スペース設計。
間口を大きく開くので荷物の出し入れがしやすい。
シャッターは真空成形を採用ししなやかでスムーズな開閉を実現。
◆安心の高耐荷重
高耐荷重だからスタッキングもできる。
幅と奥行きが同じ大きさのミニロッカーは、スタッキングが可能。
荷物が増えたた時にロッカーを増やす事ができます。
◆サビないプラスチック製
耐久性の高いプラスチック製で、雨に濡れてもサビず、長くお使いいただけます。
◆丸みのある本体
天板や側面に丸みを付けることで、角になる部分を減らし、安全に。
追加説明
カタログ価格

30,800 (税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1613ページ
バリエーション一覧
EA955CA-3 900x520x 450mm 収納庫
EA955CA-4 900x520x 600mm 収納庫
EA955CA-5A 900x520x 800mm 収納庫
EA955CA-5B 900x520x 800mm 収納庫
EA955CA-6A 900x520x1000mm 収納庫
EA955CA-7A 900x520x1200mm 収納庫
EA955CA-8A 900x520x1350mm 収納庫
EA955CA-9A 900x520x1550mm 収納庫
ウェブカタログ画像
  • 固定棚板1枚付
  • ※画像はEA955CA-5Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top