品番 : EA955CA-8A
品名 : 900x520x1350mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ML-1400V |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC |
南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付 | |||
耐荷重 | 天板:100kg、棚板:20kg | 重量 | 27.3kg |
棚板 | 2枚(固定1・可動1) | 内寸(mm) | 800×470×500(上段)、800×470×700(下段) |
外寸(mm) | 900×520×1350 | 必要工具 | #2ドライバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 12:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1662ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
可動棚板1枚付