詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CA-9A

品名 : 900x520x1550mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。
ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ML-1600V
※注意※ 【お客様組立品】 材質 本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
内寸(mm) 800×470×700(上段)、800×470×700(下段) 外寸(mm) 900×520×1550
耐荷重 天板:100kg、棚板:100kg(固定)、20kg(可動) 重量 26kg
棚板 3枚(固定1・可動2) 必要工具 #2ドライバー
南京錠が使える鍵穴(ツル径15mm以下のもの)付
灯油ポリタンクが3本収納できる他、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
※高所や風の強い所では、倒れないよう常時中に荷物を入れておいて下さい。
下段に重いものを収納すると安定した状態になります。
また、母屋や壁面に固定することをお勧めします。
側面および後面パネルに穴が10ヶ所ありますので、付属のチェーンとフックを利用して固定してください。
追加説明
カタログ価格

46,400 (税抜)/ 51,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1613ページ
バリエーション一覧
EA955CA-3 900x520x 450mm 収納庫
EA955CA-4 900x520x 600mm 収納庫
EA955CA-5A 900x520x 800mm 収納庫
EA955CA-5B 900x520x 800mm 収納庫
EA955CA-6A 900x520x1000mm 収納庫
EA955CA-7A 900x520x1200mm 収納庫
EA955CA-8A 900x520x1350mm 収納庫
EA955CA-9A 900x520x1550mm 収納庫
ウェブカタログ画像
  • 固定棚板1枚\n可動棚板2枚付\n
  • ※画像はEA955CA-5Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top