詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956KF-2

品名 : 750x500x922mm 作業台(ワゴン型)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山金工業 型番 W7TK-K-GI
※注意※ 【お客様組立品】 段数 3
サイズ 750(W)×500(D)mm 天板サイズ 900(W)×600(D)mm×922(H)mm
耐荷重 240kg 天板:グリーン
本体:アイボリー(粉体塗装)
材質 本体:スチール
天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り)
重量 24.5Kg
必要工具 (+)#3ドライバー、13㎜スパナ、6㎜六角レンチ
移動式のワークテーブルとしてもご活用いただけます。
塩ビシート天板仕様
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

48,300 (税抜)/ 53,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/25 07:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1608ページ
バリエーション一覧
EA956KF-1 600x400x922mm 作業台(ワゴン型)
EA956KF-2 750x500x922mm 作業台(ワゴン型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top