詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966AB-9

品名 : [6909ZZE] 密封型ベアリング

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 6909ZZE
材質 高炭素クロム軸受鋼
鋼鈑製シールド形
呼び番号 6909ZZE サイズ d:45mm
D:68mm
B:12mm
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/13 09:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1230ページ

代替品

EA966ED-909
バリエーション一覧
EA966A-1 [6001ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-2 [6002ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-3 [6003ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-6 [6006ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-7 [6007ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-8 [6008ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-9 [6009ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-10 [6010ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-11 [6011ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-12 [6012ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-13 [6013ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-14 [6014ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-15 [6015ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-20 [6200ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-26 [6206ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-27 [6207ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-28 [6208ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-29 [6209ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-31 [6211ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-32 [6212ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-33 [6213ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-34 [6214ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-35 [6215ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-36 [6216ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-37 [6217ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-38 [6218ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-39 [6219ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-40 [6220ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-50 [6300ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-51 [6301ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-52 [6302ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-53 [6303ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-54 [6304ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-55 [6305ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-56 [6306ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-57 [6307ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-58 [6308ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-59 [6309ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-60 [6310ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-61 [6311ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-62 [6312ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-63 [6313ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-64 [6314ZZE] 密封型ベアリング
EA966A-65 [6315ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-1 [6901ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-3 [6903ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-5 [6905ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-7 [6907ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-8 [6908ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-9 [6909ZZE] 密封型ベアリング
EA966AB-10 [6910ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-0 [6800ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-1 [6801ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-2 [6802ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-3 [6803ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-4 [6804ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-5 [6805ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-6 [6806ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-7 [6807ZZE] 密封型ベアリング
EA966AC-8 [6808ZZE] 密封型ベアリング
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top