品番 : EA966A-61
品名 : [6311ZZE] 密封型ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6311ZZE |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | ||
| 鋼鈑製シールド形 | |||
| 呼び番号 | 6311ZZE | サイズ | d:55mm D:120mm B:29mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/22 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

