品番 : EA966A-52
品名 : [6302ZZE] 密封型ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6302ZZE |
---|---|---|---|
鋼鈑製シールド形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6302ZZE |
サイズ(mm) | d:15、D:42、B:13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/21 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1278ページ |
代替品
![]() |
|