品番 : EA966A-22
品名 : [6202ZZE] 密封型ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6202ZZE |
---|---|---|---|
鋼鈑製シールド形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6202ZZE |
サイズ(mm) | d:15、D:35、B:11 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 35 (2024/06/09 10:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1293ページ |
代替品
|