品番 : EA966A-3
品名 : [6003ZZE] 密封型ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6003ZZE |
|---|---|---|---|
| 鋼鈑製シールド形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6003ZZE |
| サイズ(mm) | d:17、D:35、B:10 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/21 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

