品番 : EA966AM-48
品名 : [634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
仕様
| メーカー | 北日本精機 | 呼び番号 | 634ZZ |
|---|---|---|---|
| 内径 | 4mm | 外径 | 16mm |
| 内輪幅 | 5mm | 外輪幅 | 5mm |
| 基本動定格荷重 | 1340N | 基本静定格荷重 | 517N |
| 許容回転数 | グリース:46000/min オイル:54000/min |
玉径×数 | 2.381mm×7個 |
| 質量(参考) | 5.2g | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 両シールド形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/25 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
