詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966AM-65A

品名 : [606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

仕様

呼び番号 606ZZ サイズ d:6mm
D:17mm
B:6mm
r:0.3mm(最小)
材質 高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
両シールド形
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/01/09 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1233ページ
バリエーション一覧
EA966AM-48 [634ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-57A [625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-58 [635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-65A [606ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-66A [626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-76A [627ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-85A [608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-86A [628ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
EA966AM-94 [629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top