品番 : EA966AM-66A
品名 : [626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
仕様
| 呼び番号 | 626ZZ | サイズ | d:6mm D:19mm B:6mm r:0.3mm(最小) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) | ||
| 両シールド形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/11 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
