品番 : EA966AM-58
品名 : [635ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
仕様
| メーカー | 北日本精機 | 呼び番号 | 635ZZ |
|---|---|---|---|
| 内径 | 5mm | 外径 | 19mm |
| 内輪幅 | 6mm | 外輪幅 | 6mm |
| 基本動定格荷重 | 2340N | 基本静定格荷重 | 889N |
| 許容回転数 | グリース:38000/min オイル:45000/min |
玉径×数 | 3.5mm×6個 |
| 質量(参考) | 8.11g | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 |
| 両シールド形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/25 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
