品番 : EA966BB-7
品名 : UCFL207/35mm 菱フランジ型ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFL207 |
---|---|---|---|
止めねじ付 | |||
材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
呼び番号UCFL形 | 207 |
軸径 | 35mm | サイズ(J) | 130mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/11 10:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1292ページ |
代替品
|