品番 : EA966BC-2
品名 : UCT202/15mm テイクアップ型ユニット
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | UCT202 |
|---|---|---|---|
| 止めねじ付 | |||
| 材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
軸径 | 15mm |
| サイズ(mm) | L:94、H:89、H1:76 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

