品番 : EA966BC-9
品名 : UCT209/45mm テイクアップ型ユニット
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | UCT209 |
|---|---|---|---|
| 止めねじ付 | |||
| 材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
呼び番号UCT形 | 209 |
| 軸径 | 45mm | サイズ(mm) | L:144、H:117、H1:102 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/10 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

