品番 : EA966MT-209
品名 : UCT209/ 45mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT209 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 209 | 軸径(mm) | 45 |
| サイズ(mm) | A:49、A1:16、A2:35、H:117、H1:102、H2:83、L:144、L5:145、L1:87、 L2:16、L3:83、N:29、N1:19、N2:49、B:49.2、S:19 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
