詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MT-204

品名 : UCT204/ 20mm テークアップ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCT204
呼び番号UCT形 204 軸径(mm) 20
サイズ(mm) A:32.A1:12、A2:21、H:89、H1:76、H2:51、L:94、L5:96、L1:61、
L2:10、L3:51、N:19、N1:16、N2:32、B:31、S:12.7
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/10 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1229ページ
バリエーション一覧
EA966MT-201 UCT201/ 12mm テークアップ形ユニット
EA966MT-202 UCT202/ 15mm テークアップ形ユニット
EA966MT-203 UCT203/ 17mm テークアップ形ユニット
EA966MT-204 UCT204/ 20mm テークアップ形ユニット
EA966MT-205 UCT205/ 25mm テークアップ形ユニット
EA966MT-206 UCT206/ 30mm テークアップ形ユニット
EA966MT-207 UCT207/ 35mm テークアップ形ユニット
EA966MT-208 UCT208/ 40mm テークアップ形ユニット
EA966MT-209 UCT209/ 45mm テークアップ形ユニット
EA966MT-210 UCT210/ 50mm テークアップ形ユニット
EA966MT-211 UCT211/ 55mm テークアップ形ユニット
EA966MT-212 UCT212/ 60mm テークアップ形ユニット
EA966MT-213 UCT213/ 65mm テークアップ形ユニット
EA966MT-214 UCT214/ 70mm テークアップ形ユニット
EA966MT-215 UCT215/ 75mm テークアップ形ユニット
EA966MT-216 UCT216/ 80mm テークアップ形ユニット
EA966MT-217 UCT217/ 85mm テークアップ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MT-208です。
  • ※画像はEA966MT-208です。
  • A:32.A1:12、A2:21、H:89、H1:76、H2:51、L:94、L5:96、L1:61、\nL2:10、L3:51、N:19、N1:16、N2:32、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top