品番 : EA966MT-212
品名 : UCT212/ 60mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT212 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 212 | 軸径(mm) | 60 |
| サイズ(mm) | A:64、A1:22、A2:42、H:146、H1:130、H2:102、L:194、L5:194、L1:119、 L2:19、L3:102、N:35、N1:32、N2:64、B:65.1、S:25.4 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/25 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
