品番 : EA966MT-207
品名 : UCT207/ 35mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT207 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 207 | 軸径(mm) | 35 |
| サイズ(mm) | A:37、A1:12、A2:30、H:102、H1:89、H2:64、L:129、L5:129、L1:78、 L2:13、L3:64、N:22、N1:16、N2:37、B:42.9、S:17.5 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
