品番 : EA966MT-211
品名 : UCT211/ 55mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT211 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 211 | 軸径(mm) | 55 |
| サイズ(mm) | A:64、A1:22、A2:38、H:146、H1:130、H2:102、L:171、L5:174、L1:106、 L2:19、L3:95、N:35、N1:25、N2:64、B:55.6、S:22.2 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
