品番 : EA966MT-214
品名 : UCT214/ 70mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT214 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 214 | 軸径(mm) | 70 |
| サイズ(mm) | A:70、A1:26、A2:46、H:167、H1:151、H2:111、L:224、L5:224、L1:137、 L2:21、L3:121、N:41、N1:32、N2:70、B:74.6、S:30.2 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
