品番 : EA966MT-217
品名 : UCT217/ 85mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT217 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 217 | 軸径(mm) | 85 |
| サイズ(mm) | A:73、A1:30、A2:54、H:198、H1:173、H2:124、L:260、L5:264、L1:162、 L2:29、L3:157、N:48、N1:38、N2:73、B:85.7、S:34.1 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
