品番 : EA966MT-202
品名 : UCT202/ 15mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT202 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 202 | 軸径(mm) | 15 |
| サイズ(mm) | A:32.A1:12、A2:21、H:89、H1:76、H2:51、L:94、L5:96、L1:61、 L2:10、L3:51、N:19、N1:16、N2:32、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
