品番 : EA966MT-216
品名 : UCT216/ 80mm テークアップ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCT216 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCT形 | 216 | 軸径(mm) | 80 |
| サイズ(mm) | A:70、A1:26、A2:51、H:184、H1:165、H2:111、L:235、L5:236、L1:140、 L2:21、L3:121、N:41、N1:32、N2:70、B:82.6、S:33.3 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MT-208です。
