品番 : EA966BC-7
品名 : UCT207/35mm テイクアップ型ユニット
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | UCT207 |
|---|---|---|---|
| 止めねじ付 | |||
| 材質 | 本体:鋳鉄 ボール:スチール |
呼び番号UCT形 | 207 |
| 軸径 | 35mm | サイズ(mm) | L:129、H:102、H1:89 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

