品番 : EA966DA-12A
品名 : M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
仕様
| 許容傾斜角 | 13度 | 無負荷回転トルク | 最大0.06N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:12.74KN アキシャル荷重:4.90KN |
| ラジアル静破断荷重 | 19.1KN | 重量 | 95g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ12.00mm | 巾 | 16.00mm |
| 球径 | φ22.225mm | 端面径 | φ15.43mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 12.0mm | 頭部外径 | φ30.0mm |
| 芯間距離 | 50.0mm | ねじ有効長さ | 24.0mm |
| ねじ | M12×1.75mm | 二面巾外径 | 22.0mm |
| 二面巾 | 19.0mm | 二面巾長さ | 6.5mm |
| 胴外径 | 17.5mm | ||
| 給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
