品番 : EA966DA-8A
品名 : M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
仕様
| 許容傾斜角 | 12度 | 無負荷回転トルク | 最大0.05N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:7.84KN アキシャル荷重:2.94KN |
| ラジアル静破断荷重 | 11.8KN | 重量 | 38g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ8.00mm | 巾 | 12.00mm |
| 球径 | φ15.875mm | 端面径 | φ10.39mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 9.0mm | 頭部外径 | φ22.0mm |
| 芯間距離 | 36.0mm | ねじ有効長さ | 17.0mm |
| ねじ | M8×1.25mm | 二面巾外径 | 16.0mm |
| 二面巾 | 14.0mm | 二面巾長さ | 5.0mm |
| 胴外径 | 12.5mm | ||
| 給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
