詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DA-14A

品名 : M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

仕様

許容傾斜角 15度 無負荷回転トルク 最大0.08N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:16.66KN
アキシャル荷重:6.37KN
ラジアル静破断荷重 25.0KN 重量 140g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:銅合金
ボール
内径 φ14.00mm 19.00mm
球径 φ25.400mm 端面径 φ16.86mm
ボディ
頭部巾 14.0mm 頭部外径 φ34.0mm
芯間距離 57.0mm ねじ有効長さ 27.0mm
ねじ M14×2.0mm 二面巾外径 25.0mm
二面巾 22.0mm 二面巾長さ 8.0mm
胴外径 20.0mm
給油タイプ
左ねじ
追加説明
カタログ価格

2,280 (税抜)/ 2,508 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/14 05:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DA-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-10A M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-12A M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-14A M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-16A M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-18A M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-20A M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
EA966DA-22A M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ14mm W:19mm E:φ25.400mm\nO:16.86mm G:14mm D:φ34mm F:57mm\nA:27mm M:M14×2.0mm K:25mm\nX:22mm L:8mm J:20mm α:15度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top