品番 : EA966DE-14A
品名 : M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
仕様
| 許容傾斜角 | 15度 | 無負荷回転トルク | 最大0.08N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:16.66KN アキシャル荷重:6.37KN |
| ラジアル静破断荷重 | 25.0KN | 重量 | 140g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2) |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ14.00mm | 巾 | 19.00mm |
| 球径 | φ25.400mm | 端面径 | φ16.86mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 13.5mm | 頭部外径 | φ34.0mm |
| 芯間距離 | 57.0mm | ねじ有効長さ | 27.0mm |
| ねじ | M14×2.0mm | 二面巾外径 | 25.0mm |
| 二面巾 | 22.0mm | 二面巾長さ | 8.0mm |
| 胴外径 | 20.0mm | ||
| 無給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1270ページ | ||||
