詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966DE-16A

品名 : M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

仕様

許容傾斜角 14度 無負荷回転トルク 最大0.08N・m
ラジアルすきま 最大0.05mm 限界荷重 ラジアル荷重:20.58KN
アキシャル荷重:7.84KN
ラジアル静破断荷重 30.9KN 重量 185g
材質 ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
ボール
内径 φ16.00mm 巾 21.00mm
球径 φ28.575mm 端面径 φ19.38mm
ボディ
頭部巾 15.0mm 頭部外径 φ38.0mm
芯間距離 64.0mm ねじ有効長さ 33.0mm
ねじ M16×2.0mm 二面巾外径 27.0mm
二面巾 22.0mm 二面巾長さ 8.0mm
胴外径 22.0mm
無給油タイプ
左ねじ
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 00:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1222ページ
バリエーション一覧
EA966DE-5A M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-6A M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-10A M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-14A M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-16A M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-18A M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
EA966DE-20A M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • B:φ16mm W:21mm E:φ28.575mm\nO:19.38mm G:15mm D:φ38mm F:64mm\nA:33mm M:M16×2.0mm K:27mm\nX:22mm L:8mm J:22mm α:14度

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top