品番 : EA966DE-20A
品名 : M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
仕様
| 許容傾斜角 | 14度 | 無負荷回転トルク | 最大0.10N・m |
|---|---|---|---|
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:29.40KN アキシャル荷重:10.78KN |
| ラジアル静破断荷重 | 44.1KN | 重量 | 400g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2) |
||
| ボール | |||
| 内径 | φ20.00mm | 巾 | 25.00mm |
| 球径 | φ34.925mm | 端面径 | φ24.39mm |
| ボディ | |||
| 頭部巾 | 18.0mm | 頭部外径 | φ46.0mm |
| 芯間距離 | 77.0mm | ねじ有効長さ | 40.0mm |
| ねじ | M20×1.5mm | 二面巾外径 | 34.0mm |
| 二面巾 | 30.0mm | 二面巾長さ | 10.0mm |
| 胴外径 | 27.5mm | ||
| 無給油タイプ | |||
| 左ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
